Hosszabbítás horogfékkel 100 mm

Cikkszám: 2329034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2329034
EAN / GTIN 4036976129342
Gyártó száma 2329034

Leírás

Leírás:

A hosszabbító a keresztrúd és a horog közé van behelyezve, és a végtelenségig megnöveli a rögzítési mélységet
Egy darabból kovácsolt
Nagyobb biztonság a horogféknek köszönhetően

Jellemző:

  • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Horogfék jelenléte: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz