Görgőző szerszám EGI5-32AI univerzális, Szárbefogó típus: VDI40

Cikkszám: 291530 VDI40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárbefogó típus VDI40
Vágásirány Jobbos és balos
Kinyúlási hossz LA 168 mm
Hegyek középeltolódása f 58 mm
Hasznos hossz LN 100 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Maximális hengerelési erő 3 kN
Tekercs ⌀ 5 mm
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291530 VDI40
EAN / GTIN 4060491000275
Gyártó száma EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
Nagyon rugalmas a külső és belső használatnak köszönhetően.
Az átmérőtől független belső megmunkálás (az ajánlott tartományon belül).

Előny:

Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
Külső ⌀-höz 10 mm-től és belső ⌀-höz 32 mm-től.

Alkalmazható:

Külső ⌀ tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm
Belső ⌀ tartományhoz (ajánlott): 32 mm – 150 mm

Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

Figyelem:

  • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
  • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz