Görgőző szerszám EGI5-32AI univerzális S20

Cikkszám: 291530 S20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárbefogó típus S20
    Vágásirány Jobbos és balos
    Kinyúlási hossz LA 154 mm
    Hegyek középeltolódása f 73,2 mm
    Hasznos hossz LN 100 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
    Maximális hengerelési erő 3 kN
    Tekercs ⌀ 5 mm
    Szár négyszög 20×20 mm
    Termék fajtája Simító szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 291530 S20
    EAN / GTIN 4060491000237
    Gyártó száma EGI5-32AI-1-SL20-WL100

    Leírás

    Kivitel:

    CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
    Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
    Nagyon rugalmas a külső és belső használatnak köszönhetően.
    Az átmérőtől független belső megmunkálás (az ajánlott tartományon belül).

    Előny:

    Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
    Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
    Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

    Felhasználás:

    Mechanikus felületnemesítéshez.
    Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
    Külső ⌀-höz 10 mm-től és belső ⌀-höz 32 mm-től.

    Alkalmazható:

    Külső ⌀ tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm
    Belső ⌀ tartományhoz (ajánlott): 32 mm – 150 mm

    Tartalom:

    Két tartalék görgő a kosárba építve.

    Figyelem:

    • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
    • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz