{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | PSC80 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 166,3 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 69 mm | |
Maximális hengerelési erő | 4 kN | |
Tekercs ⌀ | 40 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291520 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000220 | |
Gyártó száma | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |