{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | PSC63 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 151 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 69 mm | |
Maximális hengerelési erő | 4 kN | |
Tekercs ⌀ | 40 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291520 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4060491000213 | |
Gyártó száma | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC6 | |
Gyártó | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |