{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 305 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kiindulási furat H8 | 12,8 mm | |
Üregelési hossz acélban | 13 mm - 35 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290426 12 | |
Gyártó száma | SW12-4KT-HSS |