{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 257 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kiindulási furat H8 | 10,4 mm | |
Üregelési hossz acélban | 10 mm - 32 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290426 10 | |
Gyártó száma | SW10-4KT-HSS |