Ékhorony üregelő tüske HSS JS9 tűrés 3A

Cikkszám: 290405 3A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Tüskehossz 127 mm
Szerszámanyag HSS
Ékhorony szélessége 3 mm
Ékhorony mélysége 1,4 mm
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint 8 mm - 10 mm
Üregelési hossz acélban 6 mm - 30 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz 300 kg
Hátszélesség 3,25 mm
Vágások száma 2
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290405 3A
EAN / GTIN 662600444020
Gyártó száma 44402

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 

Leírás

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhornyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő tüske a szükséges közdarabokkal együtt.

Figyelem:

  • Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tüskét (külön ajánlatkérésre).
  • A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni − ekkor az üregelő tüske automatikusan beáll.
  • Bevonattal ellátott üregelő tüskék és collméretes üregelő tüskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.
  • ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.
  • A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz