Ékhorony üregelő tüske HSS JS9 tűrés 22F1

Cikkszám: 290405 22F1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüskehossz 505 mm
    Szerszámanyag HSS
    Ékhorony szélessége 22 mm
    Ékhorony mélysége 5,4 mm
    Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint 75 mm - 85 mm
    Üregelési hossz acélban 25 mm - 150 mm
    Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz 4 300 kg
    Hátszélesség 25,72 mm
    Vágások száma 5
    Termék fajtája Üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290405 22F1
    EAN / GTIN 662600444143
    Gyártó száma 44414

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olaj
     

    Leírás

    Felhasználás:

    DIN 6885 szerinti ékhornyok készítéséhez.

    Tartalom:

    Üregelő tüske a szükséges közdarabokkal együtt.

    Figyelem:

    • Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tüskét (külön ajánlatkérésre).
    • A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni − ekkor az üregelő tüske automatikusan beáll.
    • Bevonattal ellátott üregelő tüskék és collméretes üregelő tüskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.
    • ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.
    • A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz