Horony forgácsoló betét letörés nélkül C11 2 mm

Cikkszám: 290379 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Horonymérethez m 2 mm
    Bevonat TiN
    Illesztési pontossághoz C11
    Vágóél szélesség w 2,12 mm
    Horonymélység t 1,3 mm
    Élvastagság b 6,5 mm
    Szerszámanyag HSS
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290379 2
    EAN / GTIN 4045197881960
    Gyártó száma 290379 2

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    TiN bevonattal.
    Utánköszörüléshez alkalmas.

    Felhasználás:

    Hornyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.
    JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

    Figyelem:

    • Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
    • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

    16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl.10 mm egy 18 mm horonyszélességnél).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz