{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
hatszöghöz alkalmas | 28 mm - 37 mm | |
Hasznos hossz L1 | 89 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 14 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26,5 mm | |
Csavar | 290399 3 | |
Szárhossz Ls | 100 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290344 28 | |
EAN / GTIN | 4045197965684 | |
Gyártó száma | 290344 28 |