Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 32 mm, négyszögtől: 17mm

Cikkszám: 290334 17
Kedvezmény
212,16 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
Belső hűtés igen
négyszöghöz alkalmas 17 mm - 19 mm
Hasznos hossz L1 52 mm
Lapkatartó ⌀ D1 16 mm
Középeltolódás L3 8,5 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Csavar 290399 3
Szárhossz Ls 100 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290334 17
EAN / GTIN 4062406352295
Gyártó száma 290334 17
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.