Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 32 mm 14 mm

Cikkszám: 290334 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 25 mm
    belső hűtés igen
    négyszöghöz alkalmas 14 mm - 16 mm
    Hasznos hossz L1 50 mm
    Lapkatartó ⌀ D1 13 mm
    Középeltolódás L3 7 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
    Csavar 290399 1
    Szárhossz Ls 100 mm
    Szár kombinált szár
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290334 14
    EAN / GTIN 4062406352288
    Gyártó száma 290334 14

    Leírás

    Figyelem:

    • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
    • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz