Recéző marószerszám univerzális 12 mm

Cikkszám: 290200 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Szár szélessége 12 mm
Szár magassága 12 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 3 mm - 50 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 5
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Gyártó száma 31002740

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.
Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.