Recéző marószerszám univerzális 20 mm

Cikkszám: 290200 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 25 mm
Recézési szélességhez, b 6 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 10 mm - 300 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 1
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290200 20
EAN / GTIN 4030741639036
Gyártó száma 31002652

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.
Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
3 pontos felfekvés a tengely pontos elhelyezkedése érdekében. Radiális és axiális elfordulás elleni biztosítás a szerszám optimális megvezetése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz