{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Recézési profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Szár szélessége | 12 mm | |
Szár magassága | 12 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 10 mm | |
Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 4 mm | |
Működési tartomány | 3 mm - 25 mm | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290010 12 | |
EAN / GTIN | 4030741657849 | |
Gyártó száma | 31002703 |