Gépi villa univerzális 16 mm

Cikkszám: 290010 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Szár szélessége 16 mm
Szár magassága 16 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 6 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 4 mm
Működési tartomány 6 mm - 60 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290010 16
EAN / GTIN 4030741324437
Gyártó száma 31000741

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.