Gépi villa balos 16 mm

Cikkszám: 290001 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Recézési profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Recézési profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Szár szélessége 16 mm
Szár magassága 16 mm
Recézési ⌀-höz d1 10 mm; 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 4 mm
Működési tartomány 3 mm - 50 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290001 16
EAN / GTIN 4030741659683
Gyártó száma 31002711

Leírás

Kivitel:

Szár felső széle = Csúcsmagasság
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz