Gépi villa jobbos 12 mm

Cikkszám: 290000 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Recézési profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Recézési profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Szár szélessége 12 mm
Szár magassága 12 mm
Recézési ⌀-höz d1 10 mm; 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 4 mm
Működési tartomány 3 mm - 50 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290000 12
EAN / GTIN 4030741659645
Gyártó száma 31002707

Leírás

Kivitel:

Szár felső széle = Csúcsmagasság
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.