{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Recézési profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Szár szélessége | 10 mm | |
Szár magassága | 10 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 10 mm; 15 mm | |
Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 4 mm | |
Működési tartomány | 3 mm - 50 mm | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290000 10 | |
EAN / GTIN | 4030741659638 | |
Gyártó száma | 31002706 |