Függesztett polc komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28DG2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Felhasználási terület Kommisionierwagen
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Gyártó száma 28DG2
L-szám L90080 1215

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

120 x 30 mm-es, horganyzott dróthálóból készült polc. Az egyik hosszú oldalon 23 mm-re felfelé, a másik oldalon 23 mm-re lefelé ferdén lejt. Vízszintesen vagy 100 mm-es lépésekben ferdén felfüggeszthető. Terhelhetőség polconként 40 vagy 80 kg

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 80
Használható terület hossza (mm): 1250
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes szélesség (mm): 610

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz