Elválasztó rács dróthálós padlóhoz

Cikkszám: 28TG6B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28TG6B
EAN / GTIN 4017976328263
Gyártó száma 28TG6B
L-szám L90070 184

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

A dróthálós polcok rekeszelválasztójaként. Hegesztett szorítófülekkel. Hegesztett drótháló, galvanizált. Méret: Szélesség x magasság 506/606 x 95 mm Hálóméret: 25 mm

Jellemző:

Hatékony terület szélessége (mm): 610

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz