CGHL 53-14D Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2899326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2899326
EAN / GTIN 7291075039795
Gyártó száma 2899326
L-szám L23920 1398

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási mélység, max (CDX) 93 mm, vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 12,5 mm, teljes hossz (OAL) 260 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 11,1 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 11,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 12,5 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése