CGFG 51-180R-P8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2892453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2892453
    EAN / GTIN 7291075200539
    Gyártó száma 2892453
    L-szám L23920 1607

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 70 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 240 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 180 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 70 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Szármagasság (H) 52,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz