Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavaros szerkezet. 4 db kétrészes polc, származék faanyagú deszkákkal, felület bükk dekor, perem 12 mm magas. A polcok variálhatóan csavarozhatók. 100 mm-es csavaros rács, 0°-tól 35°-ig fokozatmentesen állítható dőlésszög, biztonságos rögzítés a fogantyúcsavarok segítségével. Német szabadalom: 10 2005 062 391. 60 kg terhelhetőség polconként. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható felület hossza (mm): 1280
Használható polcszélesség (mm): 2 x 315
Polcmagasság (mm): 370, 670, 970, 1270, 1270
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 1420
Teljes szélesség (mm): 740
Teljes magasság (mm): 1530
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint