C5 GHAD-8 Adapterek

Cikkszám: 2880031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2880031
EAN / GTIN 7291075083989
Gyártó száma 2880031
L-szám L23920 1504

Leírás

Leírás:

Gyorsváltó rögzítők, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, gallérhossz (LPR) 65 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz