GHDR 31.7-10 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz (hornyolás, elválasztás és süllyesztés)

Cikkszám: 2861222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861222
EAN / GTIN 7291075090628
Gyártó száma 2861222
L-szám L23920 3263

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,408″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,335″
  • Teljes hossz (OAL): 7″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 1″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.408″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.335″
  • hasznos szélesség (WF): 1.1″
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 7″
  • szár magasság (H): 1-1/4″
  • szár szélesség (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban