GHDL 31.7-8 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz (hornyolás, osztás és esztergálás)

Cikkszám: 2861218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861218
    EAN / GTIN 7291075090604
    Gyártó száma 2861218
    L-szám L23920 3247

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Max. vágási szélesség (CWX): 0,327″
    • Min. vágási szélesség (CWN): 0,26″
    • Teljes hossz (OAL): 7″

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 1″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.327″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.26″
    • hasznos szélesség (WF): 1.13″
    • fej hossz (LH): 1.6″
    • teljes hossz (OAL): 7″
    • szár magasság (H): 1-1/4″
    • szár szélesség (B): 1-1/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz