GHMPR 19 Szögletes szerszámtartó radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmas

Cikkszám: 2861196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861196
    EAN / GTIN 7291075023435
    Gyártó száma 2861196
    L-szám L23920 3212

    Leírás

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado/torneado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0.252″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz