GHMPL 25.4 Szögletes szerszámtartó radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmas

Cikkszám: 2861195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861195
    EAN / GTIN 7291075023428
    Gyártó száma 2861195
    L-szám L23920 3188

    Leírás

    Leírás:

    • Bevéső/forgácsoló szerszámtartó
    • Max. vágási szélesség (CWX): 0,252″

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.252″
    • fej hossz (LH): 0.67″
    • szár magasság (H): 1″
    • szár szélesség (B): 1″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz