GHGL 16-3 ST Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861192
EAN / GTIN 7291075029765
Gyártó száma 2861192
L-szám L23920 1116

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 78 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 15 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 78 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése