GHFGR 32-80-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861191
    EAN / GTIN 7291075029222
    Gyártó száma 2861191
    L-szám L23920 1107

    Leírás

    Leírás:

    Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 115 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 23 mm
    • Működési szélesség (WF) 28,3 mm
    • Fej hossza (bal) 43,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 170 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz