GHIUR 50.8C-27.5A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861067
EAN / GTIN 7291075107807
Gyártó száma 2861067
L-szám L23920 972

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2 ″, teljes hossza (OAL) 14 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,07”
  • Működési szélesség (WF): 1,19”
  • Fej hossza (bal): 3,15”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 4,72”
  • Teljes hossz (OAL): 14”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz