THDN 3232-20T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861042
    EAN / GTIN 7291075083682
    Gyártó száma 2861042
    L-szám L23920 862

    Leírás

    Leírás:

    Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
    • Működési szélesség (WF) 16 mm
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 170 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz