TGDL 25.4-3M Szerszámtartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2850115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850115
EAN / GTIN 7291075075236
Gyártó száma 2850115
L-szám L23920 3044

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,118″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.29″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.118″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • hasznos szélesség (WF): 0.951″
  • fej hossz (LH): 1.4″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz