TGDR 31.7-6M Fogótartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2850112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850112
EAN / GTIN 7291075075205
Gyártó száma 2850112
L-szám L23920 3004

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/4″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,236″
  • Állóhossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.86″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/4″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.236″
  • hasznos szélesség (WF): 1.15″
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1-1/4″
  • szár szélesség (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban