CGHNM 53-P8-AV Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802140
EAN / GTIN 7291075369335
Gyártó száma 2802140
L-szám L23920 2315

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8 mm, min. šířka řezu (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 235 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 235 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz