GEHSL 10-2-SL Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801912
    EAN / GTIN 7291075314885
    Gyártó száma 2801912
    L-szám L23920 484

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 6,8 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,2 mm
    • Működési szélesség (WF) 2 mm
    • Fej hossza (bal) 18 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 10 mm
    • Szár szélessége (B) 10 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz