• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

TGBHR 25C-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801904
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801904
EAN / GTIN 7291075275766
Gyártó száma 2801904
L-szám L23920 2087

Leírás

Leírás:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,7 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz