TGBHL 25.4-8-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801810
EAN / GTIN 7291075307290
Gyártó száma 2801810
L-szám L23920 1129

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,315 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,315 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,98”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,315”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,315”
  • Működési szélesség (WF): 0,86”
  • Fej hossza (bal): 1,65”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz