GHDL 31.7-8-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801807
    EAN / GTIN 7291075304930
    Gyártó száma 2801807
    L-szám L23920 1105

    Leírás

    Leírás:

    Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,327 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,26 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″

    Jellemző:

    • Maximális vágási mélység (CDX): 1”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,327”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,26”
    • Működési szélesség (WF): 1,13”
    • Fej hossza (bal): 2,19”
    • Teljes hossz (OAL): 7”
    • Szár magassága (H): 1-1/4″
    • Szár szélessége (B): 1-1/4″

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz