HLPGL 2525-12-A3.5-T25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801720
    EAN / GTIN 7291075211900
    Gyártó száma 2801720
    L-szám L23920 22

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4 mm, vágási szélesség min (CWN) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,5 mm
    • Működési szélesség (WF) 23,3 mm
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz