SXCIR 31.7-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801464
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801464
EAN / GTIN 7291075205664
Gyártó száma 2801464
L-szám L23920 876

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,79”
  • Fej hossza (bal): 1,4”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,46”
  • Teljes hossz (OAL): 8”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz