E12 GEHIR 16-1 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801415
    EAN / GTIN 7291075201017
    Gyártó száma 2801415
    L-szám L23990 1340

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási szélesség max. (CWX) 1,9 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 174 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,2 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,9 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
    • Működési szélesség (WF) 9 mm
    • Dmin. Távolság 16 mm
    • Teljes hossz (OAL) 174 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz