SXCIR 32-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801410
EAN / GTIN 7291075197525
Gyártó száma 2801410
L-szám L23920 1229

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 20 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Dmin. Távolság 37 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban