SXCIR 25-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801406
EAN / GTIN 7291075197495
Gyártó száma 2801406
L-szám L23920 1203

Leírás

Leírás:

Forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, teljes hosszúság (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • Dmin. Távolság 30,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz