MAHPL 19 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801377
EAN / GTIN 7291075166804
Gyártó száma 2801377
L-szám L23920 844

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Fej hossza (bal): 0,98”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz