GEHIR 16SC-14-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801301
EAN / GTIN 7291075182125
Gyártó száma 2801301
L-szám L23920 2835

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,4 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz