GEHIML 12SC-14 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801282
    EAN / GTIN 7291075182217
    Gyártó száma 2801282
    L-szám L23920 2728

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási szélesség max. (CWX) 1,9 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,9 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
    • Működési szélesség (WF) 9 mm
    • Fej hossza (bal) 40 mm
    • Dmin. Távolság 14 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz