MAHPL 25.4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801263
EAN / GTIN 7291075166774
Gyártó száma 2801263
L-szám L23920 2507

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Fej hossza (bal): 0,98”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz